Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 fächriger B.PROTHERM E Speisentransportbehälter aus Edelstahl, mit zwei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B.PRO BPT E 2 x 12 combi H/H (ArtNr:575208)
B.PRO BPT E 2 x 12 combi H/H (ArtNr:575208)
Artikel-Nr.:
     2813-406-3065
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     575208
EAN/GTIN:
     4048866263418
Suchbegriffe:
GN-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobox
Speisen-Transportbehälter

2 fächriger B.PROTHERM E Speisentransportbehälter aus Edelstahl, mit zwei Flügeltüren, fahrbar / BPT E 2 x 12 combi H/H B.PRO
BPT E 2 x 12 combi H/H. Anordnung der Schrankfächer: übereinander, oberes Schrankfach: umluftbeheizt, unteres Schrankfach: umluftbeheizt, Temperaturbereich: +30 °C bis +90 °C, Anzahl Auflagesicken: 2 x 12 Paar Auflagesicken, davon je 12 x 1/1 GN oder deren Unterteilung. Auflagesicken Sickenabstand: 38,3 mm

Weitere Informationen:
Länge:
59 cm
Breite:
82 cm
Höhe:
153 cm
Durchmesser:
48 cm
Gewicht:
92.00 kg
Volumen:
4354.00 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.614,76*
€ 4.984,44*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.601,15*
€ 4.984,46*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.984,46*
€ 5.931,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.915,16*
€ 5.849,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.729,48*
€ 5.628,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.646,82*
€ 5.529,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.601,15*
€ 5.475,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.