Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierwagen aus rostfreiem Edelstahl mit Kunststoffrollen. Max. Belastung je


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B.PRO SW 8 X 5-2 schwere Ausführung (ArtNr:575176)
B.PRO SW 8 X 5-2 schwere Ausführung (ArtNr:575176)
Artikel-Nr.:
     2813-406-3041
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     575176
EAN/GTIN:
     4048866255758
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
servierwagen blanco 2 böden
servier wagen

Servierwagen aus rostfreiem Edelstahl mit Kunststoffrollen. Max. Belastung je Bord: 80 kg. Tragfähigkeit: 160 kg / SW 8 X 5-2 schwere
4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller. Maße der Borde: 2 Borde 800 x 500 mm

Weitere Informationen:
Länge:
90 cm
Breite:
60 cm
Höhe:
102 cm
Durchmesser:
40 cm
Gewicht:
17.00 kg
Volumen:
4015.00 Liter
Weitere Suchbegriffe: servier-wagen blanco
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 413,46*
€ 485,50*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 412,40*
€ 485,52*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 430,90*
€ 502,65*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,65*
€ 598,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,66*
€ 594,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,97*
€ 575,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,02*
€ 554,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,90*
€ 512,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.