Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kongamek Servierwagen KM60357-Mix, aus Edelstahl, mit unterschiedlich hohem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kongamek Servierwagen KM60357-Mix, aus Edelstahl, mit unterschiedlich hohem
Kongamek Servierwagen KM60357-Mix, aus Edelstahl, mit unterschiedlich hohem
Kongamek Servierwagen KM60357-Mix, aus Edelstahl, mit unterschiedlich hohem
Kongamek Servierwagen KM60357-Mix, aus Edelstahl, mit unterschiedlich hohem
Kongamek Servierwagen KM60357-Mix, aus Edelstahl, mit unterschiedlich hohem
Artikel-Nr.:
     2813-406-2998
Hersteller:
     Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
     KM60357-MIX
EAN/GTIN:
     7350112293160
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Etagenwagenschiebebügel
Schiebebügel Etagenwagen

Kongamek Servierwagen KM60357-Mix, aus Edelstahl, mit unterschiedlich hohem Rahmen, Länge 805mm, Breite 460mm, Höhe 890mm
Dieser Edelstahlwagen hat zwei unterschiedlich hohe Rahmen- bzw. Seitenteile, hierdurch können sowohl Kinder als auch Erwachsene den Wagen gut schieben - auch gemeinsam.

Der obere Boden hat eine Umrandung, damit Gläser und Schüsseln nicht herunterrutschen.

Der Artikel wird unmontiert geliefert.
Bitte prüfen Sie vor dem Aufbau auf Vollständigkeit.


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Länge:
81 cm
Breite:
46 cm
Höhe:
89 cm
Gewicht:
14.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,70*
€ 224,29*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 190,33*
€ 231,16*
14 Tage
11
Frei Haus
ab € 253,98*
€ 302,22*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,29*
€ 266,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,26*
€ 264,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,51*
€ 255,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,55*
€ 249,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,70*
€ 220,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.