Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-/ Kinder-Servierwagen TINY mit 2 Böden aus Edelstahl, Blau 530 x 375 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini-/ Kinder-Servierwagen TINY mit 2 Böden aus Edelstahl, Blau 530 x 375 x
Mini-/ Kinder-Servierwagen TINY mit 2 Böden aus Edelstahl, Blau 530 x 375 x
Artikel-Nr.:
     2813-406-2939
Hersteller:
     Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
     KM31357-MINI
EAN/GTIN:
     7350112290121
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
servierwagen 2 böden
servier wagen

Mini-/ Kinder-Servierwagen TINY mit 2 Böden aus Edelstahl, Blau 530 x 375 x 550mm, Traglast 80kg
DER ARTIKEL WIRD FERTIG AUFGEBAUT GELIEFERT.

Edelstahl 18/0 Klasse C2
Korrosionsbeständig und leicht hygienisch zu reinigen (desinfizierbar).
4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller

Technische Daten:
Tragfähigkeit: 80 kg gesamt
Abstand zwischen den Böden: 160 mm
Rollendurchmesser: 75mm
Gesamtabmessungen (LxBxH): 530 x 375 x 550mm
Artikelgewicht: 7,4 kg

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Farbe:
blau
Länge:
53 cm
Breite:
38 cm
Höhe:
55 cm
Gewicht:
7.40 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: kongamek servierwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 169,82*
€ 207,38*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,23*
€ 213,61*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,38*
€ 246,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,65*
€ 244,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,83*
€ 236,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,64*
€ 231,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,82*
€ 202,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.