Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO Tablett-Transportwagen, einwandig, 2 Flügeltüren / 2 Schrankräume, 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO Tablett-Transportwagen, einwandig, 2 Flügeltüren / 2 Schrankräume, 4
BLANCO Tablett-Transportwagen, einwandig, 2 Flügeltüren / 2 Schrankräume, 4
Artikel-Nr.:
     2813-406-2908
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     573723
EAN/GTIN:
     4048866017714
Suchbegriffe:
Abräumwagen
Tablettwagen
abräumwagen blanco
abräumwagen

BLANCO Tablett-Transportwagen, einwandig, 2 Flügeltüren / 2 Schrankräume, 4 stahlverzinkte Rollen Ø 160 mm, 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit
Feststeller, Kapazität: 20 Euronorm-Tabletts, Einschubart: Längseinschub, Sickenabstand: 115 mm

Weitere Informationen:
Länge:
112 cm
Breite:
78 cm
Höhe:
164 cm
Gewicht:
200.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.529,12*
€ 2.729,97*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.283,01*
€ 3.487,76*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.723,64*
€ 3.939,58*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.487,76*
€ 4.150,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.445,90*
€ 4.100,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.333,13*
€ 3.966,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.283,01*
€ 3.906,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.