Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO Tablett-Transportwagen, einwandig, 3 Flügeltüren / 3 Schrankräume, 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO Tablett-Transportwagen, einwandig, 3 Flügeltüren / 3 Schrankräume, 4
BLANCO Tablett-Transportwagen, einwandig, 3 Flügeltüren / 3 Schrankräume, 4
Artikel-Nr.:
     2813-406-2905
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     573726
EAN/GTIN:
     4048866017745
Suchbegriffe:
Abräumwagen
Tablettwagen
abräumwagen blanco
abräumwagen

BLANCO Tablett-Transportwagen, einwandig, 3 Flügeltüren / 3 Schrankräume, 4 stahlverzinkte Rollen Ø 160 mm, 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen mit
Feststeller, Kapazität: 24 Euronorm-Tabletts, Einschubart: Längseinschub, Sickenabstand: 115 mm

Weitere Informationen:
Länge:
155 cm
Breite:
78 cm
Höhe:
141 cm
Gewicht:
175.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.851,68*
€ 3.040,42*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.672,48*
€ 3.886,62*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.172,33*
€ 4.391,60*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.886,62*
€ 4.625,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.842,71*
€ 4.572,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.727,18*
€ 4.435,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.677,80*
€ 4.376,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.672,48*
€ 4.370,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.