Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO Regalwagen aus rostfreiem Edelstahl mit Kunststoffrollen, Auflagenpaare:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO Regalwagen aus rostfreiem Edelstahl mit Kunststoffrollen, Auflagenpaare:
BLANCO Regalwagen aus rostfreiem Edelstahl mit Kunststoffrollen, Auflagenpaare:
Artikel-Nr.:
     2813-406-2881
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     572936
EAN/GTIN:
     4020684407762
Suchbegriffe:
GN-Abräumwagen
GN-Regalwagen
Gastronorm-Regalwagen
Frosterwagen
BLANCO Regalwagen aus rostfreiem Edelstahl mit Kunststoffrollen, Auflagenpaare: 18 Paar, Auflagenabstand: 73 mm, Kapazität: 18 GN 2/1 oder
1/1, Tragfähigkeit: 200 kg

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
66.20 cm
Breite:
73.30 cm
Höhe:
164.50 cm
Gewicht:
22.80 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 383,85*
€ 449,66*
Lager 2813
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 483,84*
€ 558,93*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 490,73*
€ 566,37*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 503,72*
€ 598,69*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,93*
€ 665,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,51*
€ 656,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,59*
€ 625,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,21*
€ 608,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,84*
€ 575,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blanco
568774
ab € 713,24*
Ähnlich
Blanco
568905
ab € 786,10*
Ähnlich
Blanco
568776
ab € 791,83*
Ähnlich
Blanco
573017
ab € 854,07*
Ähnlich
Blanco
572307
ab € 615,76*
Ähnlich
Blanco
572308
ab € 752,38*
Ähnlich
Blanco
568403
ab € 593,55*
Ähnlich
Blanco
568416
ab € 726,77*
Ähnlich
Blanco
572306
ab € 664,22*
Ähnlich
Blanco
572923
ab € 966,24*
Ähnlich
Blanco
568446
ab € 634,39*
Ähnlich
Blanco
572945
ab € 941,17*
Ähnlich
Blanco
568771
ab € 187,55*
Ähnlich
Blanco
568773
ab € 205,27*
Ähnlich
Blanco
573018
ab € 216,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.