Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO Regalwagen a. rostfreiem Edelstahl mit stahlverzinkten Rollen, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO Regalwagen a. rostfreiem Edelstahl mit stahlverzinkten Rollen, mit
BLANCO Regalwagen a. rostfreiem Edelstahl mit stahlverzinkten Rollen, mit
Artikel-Nr.:
     2813-406-2759
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     572927
EAN/GTIN:
     4020684407670
Suchbegriffe:
Regalwagen
regalwagen edelstahl
regalwagen blanco
regalwagen

BLANCO Regalwagen a. rostfreiem Edelstahl mit stahlverzinkten Rollen, mit Arbeitsplatte, Auflagenpaare: 8 Paar, Auflagenabstand: 73 mm,
2/1 oder 16 GN 1/1, Tragfähigkeit: 200 kg

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
66 cm
Breite:
73 cm
Höhe:
85 cm
Gewicht:
16.80 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 463,21*
€ 532,29*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 526,19*
€ 600,12*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 594,26*
€ 670,12*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 594,91*
€ 695,71*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,12*
€ 714,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 587,91*
€ 699,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,71*
€ 674,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 552,12*
€ 657,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 526,19*
€ 626,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blanco
568774
ab € 716,14*
Ähnlich
Blanco
568905
ab € 688,88*
Ähnlich
Blanco
568776
ab € 693,45*
Ähnlich
Blanco
573017
ab € 706,38*
Ähnlich
Blanco
572307
ab € 543,36*
Ähnlich
Blanco
572308
ab € 662,63*
Ähnlich
Blanco
568403
ab € 521,88*
Ähnlich
Blanco
568416
ab € 642,76*
Ähnlich
Blanco
572306
ab € 584,32*
Ähnlich
Blanco
572923
ab € 803,25*
Ähnlich
Blanco
568446
ab € 558,60*
Ähnlich
Blanco
572945
ab € 778,14*
Ähnlich
Blanco
568771
ab € 198,99*
Ähnlich
Blanco
568773
ab € 180,44*
Ähnlich
Blanco
573018
ab € 189,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.