Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO Servierwagen aus rostfreiem Edelstahl mit Kunststoffrollen, in niedriger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO Servierwagen aus rostfreiem Edelstahl mit Kunststoffrollen, in niedriger
BLANCO Servierwagen aus rostfreiem Edelstahl mit Kunststoffrollen, in niedriger
Artikel-Nr.:
     2813-406-2746
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     575055
EAN/GTIN:
     4048866225966
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
servierwagen blanco 2 böden
servier wagen

BLANCO Servierwagen aus rostfreiem Edelstahl mit Kunststoffrollen, in niedriger Gesamthöhe von 800 mm, zum Unterfahren von Arbeitsflächen, Maße der
Borde: 2 Borde 800 x 500 mm, max. Belastung je Bord: 80 kg, Tragfähigkeit: 140 kg

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
90 cm
Breite:
60 cm
Höhe:
80 cm
Weitere Suchbegriffe: servier-wagen blanco
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 308,09*
€ 365,09*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 374,70*
€ 441,69*
10 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 378,93*
€ 447,59*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,69*
€ 525,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,76*
€ 517,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,48*
€ 497,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,79*
€ 480,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,70*
€ 445,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.