| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-406-2743 Herst.-Nr.: 572556 EAN/GTIN: 4020684354400 |
| |
|
| | |
| BLANCO Handwasch- und Ausgussbecken-Kombination auf Füßen stehend, mit abnehmbarer Serviceblende, komplett mit 1 Mischbatterie 1/2",, einer sensorgesteuerten Mischbatterie sowie Auflagerost aus Kunststoff, und Ablaufgarnitur, Maße Handwaschbecken: 340 x 240 x 150 mm, Maße Ausgussbecken: 370 x 340 x 150 mm
Weitere Informationen: | | Länge: | 50 cm | Breite: | 70 cm | Höhe: | 90 cm | Gewicht: | 23.00 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.033,07* | € 1.161,95* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.085,81* | € 1.221,65* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.088,70* | € 1.221,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|