Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO Handwasch- und Ausgussbecken-Kombination auf Füßen stehend,, komplett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO Handwasch- und Ausgussbecken-Kombination auf Füßen stehend,, komplett
BLANCO Handwasch- und Ausgussbecken-Kombination auf Füßen stehend,, komplett
Artikel-Nr.:
     2813-406-2732
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     573286
EAN/GTIN:
     4020684461337
Suchbegriffe:
Ausgussbecken
Handwasch-Ausguss-Kombi
Handwasch-Ausguss-Kombination
Handwasch-Ausgussbecken

BLANCO Handwasch- und Ausgussbecken-Kombination auf Füßen stehend,, komplett mit 1 Mischbatterie 1/2" und abnehmbarer Serviceblende, Auflagerost
Kunststoff und Ablaufgarnitur, Maße Handwaschbecken: 340 x 240 x 150 mm, Maße Ausgussbecken: 370 x 340 x 150 mm

Weitere Informationen:
Länge:
50 cm
Breite:
70 cm
Höhe:
85 cm
Gewicht:
10.40 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 423,46*
€ 502,43*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 546,47*
€ 642,16*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 642,16*
€ 764,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 634,45*
€ 755,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 603,65*
€ 718,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 581,09*
€ 691,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 546,47*
€ 650,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.