Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO Handwasch- und Ausgussbecken-Kombination auf Füßen stehend, komplett mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO Handwasch- und Ausgussbecken-Kombination auf Füßen stehend, komplett mit
BLANCO Handwasch- und Ausgussbecken-Kombination auf Füßen stehend, komplett mit
BLANCO Handwasch- und Ausgussbecken-Kombination auf Füßen stehend, komplett mit
BLANCO Handwasch- und Ausgussbecken-Kombination auf Füßen stehend, komplett mit
Artikel-Nr.:
     2813-406-2713
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     566645
EAN/GTIN:
     4020684083485
Suchbegriffe:
Ausgussbecken
Handwasch-Ausguss-Kombi
Handwasch-Ausguss-Kombination
Handwasch-Ausgussbecken

BLANCO Handwasch- und Ausgussbecken-Kombination auf Füßen stehend, komplett mit 1 Mischbatterie 1/2", Auflagerost aus Kunststoff und
Ablaufgarnitur, Maße Handwaschbecken: 340 x 240 x 150 mm, Maße Ausgussbecken: 370 x 340 x 150 mm

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Länge:
50 cm
Breite:
60 cm
Höhe:
85 cm
Gewicht:
15.40 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 397,90*
€ 479,06*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 518,32*
€ 610,18*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 612,22*
€ 712,94*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 610,18*
€ 726,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,33*
€ 708,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 546,86*
€ 650,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 530,83*
€ 631,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,32*
€ 616,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.