Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO Servierwagen aus rostfreiem Edelstahl mit stahlverzinkten Rollen, 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO Servierwagen aus rostfreiem Edelstahl mit stahlverzinkten Rollen, 4
BLANCO Servierwagen aus rostfreiem Edelstahl mit stahlverzinkten Rollen, 4
Artikel-Nr.:
     2813-406-2709
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     574984
EAN/GTIN:
     4048866182597
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
servierwagen blanco 2 böden
servier wagen

BLANCO Servierwagen aus rostfreiem Edelstahl mit stahlverzinkten Rollen, 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller, Maße der Borde: 2 Borde
400 mm, max. Belastung je Bord: 80 kg, Lichtes Maß zwischen den Borden: 585 mm, Tragfähigkeit: 120 kg

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
70 cm
Breite:
50 cm
Höhe:
80 cm
Weitere Suchbegriffe: servier-wagen blanco
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,19*
€ 223,54*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 241,99*
€ 288,88*
10 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 243,51*
€ 292,39*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,88*
€ 343,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,22*
€ 339,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,28*
€ 327,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,36*
€ 318,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,99*
€ 287,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.