Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO BLANCOTHERM 620 KUF-F mit Kondensat-Rinne, Speisentransportbehälter, aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO BLANCOTHERM 620 KUF-F mit Kondensat-Rinne, Speisentransportbehälter, aus
BLANCO BLANCOTHERM 620 KUF-F mit Kondensat-Rinne, Speisentransportbehälter, aus
BLANCO BLANCOTHERM 620 KUF-F mit Kondensat-Rinne, Speisentransportbehälter, aus
Artikel-Nr.:
     2813-406-2690
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     574550
EAN/GTIN:
     4048866130284
Suchbegriffe:
GN-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobox
Speisen-Transportbehälter

BLANCO BLANCOTHERM 620 KUF-F mit Kondensat-Rinne, Speisentransportbehälter, aus Kunststoff, fahrbar, mit Rollen gemäß DIN 18867-8 aus
Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, mit Flügeltür, um 270° schwenkbar, Kapazität: 3x GN 1/1-150 oder deren Unterteilung, Anzahl Auflagensicken: 12 Paar Auflagesicken, Sickenabstand: 39 mm

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Länge:
75 cm
Breite:
44 cm
Höhe:
83 cm
Gewicht:
25.36 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 668,65*
€ 774,18*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 760,21*
€ 878,28*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 988,06*
€ 1.143,27*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 878,28*
€ 1.045,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 870,21*
€ 1.035,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 834,82*
€ 993,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 804,08*
€ 956,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 760,21*
€ 904,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.