Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO BLANCOTHERM 620 KBRUH-F mit Kondensat-Rinne, Speisentransportbehälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO BLANCOTHERM 620 KBRUH-F mit Kondensat-Rinne, Speisentransportbehälter
BLANCO BLANCOTHERM 620 KBRUH-F mit Kondensat-Rinne, Speisentransportbehälter
Artikel-Nr.:
     2813-406-2689
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     573319
EAN/GTIN:
     4020684467377
Suchbegriffe:
GN-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobox
Speisen-Transportbehälter

BLANCO BLANCOTHERM 620 KBRUH-F mit Kondensat-Rinne, Speisentransportbehälter aus Kunststoff, umluftbeheizt, mit digitalem
gradweisen Regelung der Temperatur im Innenraum von +40 °C bis +85 °C, fahrbar, mit Rollen gemäß DIN 18867-8 aus Kunststoff, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, mit Flügeltür , Kapazität: 3x GN 1/1-150 oder deren Unterteilung, Anzahl Auflagensicken: 12 Paar Auflagesicken, Sickenabstand: 39 mm

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Länge:
75 cm
Breite:
44 cm
Höhe:
83 cm
Gewicht:
28.01 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.064,21*
€ 1.206,46*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.205,40*
€ 1.367,51*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.307,46*
€ 1.469,46*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.367,51*
€ 1.627,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.357,61*
€ 1.615,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.300,69*
€ 1.547,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.260,63*
€ 1.500,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.205,40*
€ 1.434,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.