Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO BLANCOTHERM 620 KBRUH, Speisentransportbehälter aus Kunststoff,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO BLANCOTHERM 620 KBRUH, Speisentransportbehälter aus Kunststoff,
BLANCO BLANCOTHERM 620 KBRUH, Speisentransportbehälter aus Kunststoff,
BLANCO BLANCOTHERM 620 KBRUH, Speisentransportbehälter aus Kunststoff,
Artikel-Nr.:
     2813-406-2639
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     574594
EAN/GTIN:
     4048866130772
Suchbegriffe:
GN-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobox
Speisen-Transportbehälter

BLANCO BLANCOTHERM 620 KBRUH, Speisentransportbehälter aus Kunststoff, umluftbeheizt, mit digitalem Temperaturregler zur
Temperatur im Innenraum von +40 °C bis +85 °C, mit Flügeltür , Kapazität: 3x GN 1/1-150 oder deren Unterteilung, Anzahl Auflagensicken: 12 Paar Auflagesicken, Sickenabstand: 39 mm

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Länge:
69 cm
Breite:
44 cm
Höhe:
66 cm
Gewicht:
18.57 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 834,08*
€ 952,22*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 950,86*
€ 1.079,38*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.226,89*
€ 1.395,76*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.079,38*
€ 1.284,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.073,45*
€ 1.277,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.032,93*
€ 1.229,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 998,24*
€ 1.187,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 950,86*
€ 1.131,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.