Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO BLANCOTHERM 620 KBRUH, Speisentransportbehälter aus Kunststoff,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO BLANCOTHERM 620 KBRUH, Speisentransportbehälter aus Kunststoff,
BLANCO BLANCOTHERM 620 KBRUH, Speisentransportbehälter aus Kunststoff,
BLANCO BLANCOTHERM 620 KBRUH, Speisentransportbehälter aus Kunststoff,
Artikel-Nr.:
     2813-406-2637
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     574592
EAN/GTIN:
     4048866130758
Suchbegriffe:
GN-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobox
Speisen-Transportbehälter

BLANCO BLANCOTHERM 620 KBRUH, Speisentransportbehälter aus Kunststoff, umluftbeheizt, mit digitalem Temperaturregler zur
Temperatur im Innenraum von +40 °C bis +85 °C, mit Flügeltür , Kapazität: 3x GN 1/1-150 oder deren Unterteilung, Anzahl Auflagensicken: 12 Paar Auflagesicken, Sickenabstand: 39 mm

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
rot
Länge:
69 cm
Breite:
44 cm
Höhe:
66 cm
Gewicht:
18.57 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 832,06*
€ 948,33*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 944,19*
€ 1.075,03*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.227,75*
€ 1.390,31*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.075,03*
€ 1.279,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.069,27*
€ 1.272,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.029,92*
€ 1.225,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 996,27*
€ 1.185,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 944,19*
€ 1.123,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.