Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO Handwasch- und Ausgussbecken-Kombination wandhängend, mit abnehmbarer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO Handwasch- und Ausgussbecken-Kombination wandhängend, mit abnehmbarer
BLANCO Handwasch- und Ausgussbecken-Kombination wandhängend, mit abnehmbarer
Artikel-Nr.:
     2813-406-2628
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     573287
EAN/GTIN:
     4020684461344
Suchbegriffe:
Ausgussbecken
Handwasch-Ausguss-Kombi
Handwasch-Ausguss-Kombination
Handwasch-Ausgussbecken

BLANCO Handwasch- und Ausgussbecken-Kombination wandhängend, mit abnehmbarer Serviceblende, komplett mit 1 Mischbatterie 1/2", einer
sensorgesteuerten Mischbatterie sowie Auflagerost aus Kunststoff, und Ablaufgarnitur, Maße Handwaschbecken: 340 x 240 x 150 mm, Maße Ausgussbecken: 370 x 340 x 150 mm

Weitere Informationen:
Länge:
50 cm
Breite:
60 cm
Höhe:
57 cm
Gewicht:
13.60 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 422,00*
€ 502,48*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 507,00*
€ 597,11*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 511,60*
€ 606,07*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 597,11*
€ 710,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 591,35*
€ 703,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,48*
€ 670,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,70*
€ 644,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 507,00*
€ 603,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.