Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO Einschweißbecken, Auslaufprägung links, ohne Bodengefälle, Beckenmaße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO Einschweißbecken, Auslaufprägung links, ohne Bodengefälle, Beckenmaße
BLANCO Einschweißbecken, Auslaufprägung links, ohne Bodengefälle, Beckenmaße
Artikel-Nr.:
     2813-406-2617
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     200939
EAN/GTIN:
     4020684007085
Suchbegriffe:
Einschweißbecken
blanco einschweißbecken
einschweißbecken

BLANCO Einschweißbecken, Auslaufprägung links, ohne Bodengefälle, Beckenmaße 750 x 560 x 380 mm


Weitere Informationen:
Länge:
75 cm
Breite:
56 cm
Höhe:
38 cm
Gewicht:
10.20 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 314,62*
€ 377,99*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 360,50*
€ 431,77*
6 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 366,74*
€ 438,31*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,77*
€ 513,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,34*
€ 510,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,30*
€ 496,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,54*
€ 475,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,50*
€ 429,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.