Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO BLANCOTHERM 420 KBUH, Speisentransportbehälter aus Kunststoff,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO BLANCOTHERM 420 KBUH, Speisentransportbehälter aus Kunststoff,
BLANCO BLANCOTHERM 420 KBUH, Speisentransportbehälter aus Kunststoff,
BLANCO BLANCOTHERM 420 KBUH, Speisentransportbehälter aus Kunststoff,
Artikel-Nr.:
     2813-406-2603
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     574572
EAN/GTIN:
     4048866130529
Suchbegriffe:
GN-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobox
Speisen-Transportbehälter

BLANCO BLANCOTHERM 420 KBUH, Speisentransportbehälter aus Kunststoff, umluftbeheizt, mit Betriebszustandsanzeige, max.
Flügeltür, Kapazität: 2x GN 1/1-150 oder deren Unterteilung, Anzahl Auflagensicken: 11 Paar Auflagesicken, Sickenabstand: 31 mm

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
rot
Länge:
69 cm
Breite:
45 cm
Höhe:
47 cm
Gewicht:
14.61 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 705,44*
€ 808,44*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 797,66*
€ 916,20*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 995,44*
€ 1.130,74*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 916,20*
€ 1.090,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 911,27*
€ 1.084,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 881,15*
€ 1.048,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 850,52*
€ 1.012,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 797,66*
€ 949,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.