Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO BLANCOTHERM 320 KBR, Speisentransportbehälter aus Kunststoff, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO BLANCOTHERM 320 KBR, Speisentransportbehälter aus Kunststoff, mit
BLANCO BLANCOTHERM 320 KBR, Speisentransportbehälter aus Kunststoff, mit
BLANCO BLANCOTHERM 320 KBR, Speisentransportbehälter aus Kunststoff, mit
BLANCO BLANCOTHERM 320 KBR, Speisentransportbehälter aus Kunststoff, mit
Artikel-Nr.:
     2813-406-2582
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     574570
EAN/GTIN:
     4048866130505
Suchbegriffe:
GN-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobox
Speisen-Transportbehälter
BLANCO BLANCOTHERM 320 KBR, Speisentransportbehälter aus Kunststoff, mit digitalem Temperaturregler zur gradweisen
Innenraum von +40 °C bis +95 °C, mit Deckel, Innenbehälter aus CNS 18/10, Kapazität: GN 1/1-200 oder deren Unterteilung

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Länge:
64.30 cm
Breite:
43.00 cm
Höhe:
37.50 cm
Gewicht:
12.31 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 778,55*
€ 885,70*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 778,42*
€ 885,72*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 850,48*
€ 963,65*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 885,72*
€ 1.054,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 878,52*
€ 1.045,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 844,52*
€ 1.004,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 819,85*
€ 975,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 778,42*
€ 926,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.