Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO BLANCOTHERM 320 KBR, Speisentransportbehälter aus Kunststoff, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO BLANCOTHERM 320 KBR, Speisentransportbehälter aus Kunststoff, mit
BLANCO BLANCOTHERM 320 KBR, Speisentransportbehälter aus Kunststoff, mit
BLANCO BLANCOTHERM 320 KBR, Speisentransportbehälter aus Kunststoff, mit
Artikel-Nr.:
     2813-406-2581
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     574569
EAN/GTIN:
     4048866130499
Suchbegriffe:
GN-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobox
Speisen-Transportbehälter

BLANCO BLANCOTHERM 320 KBR, Speisentransportbehälter aus Kunststoff, mit digitalem Temperaturregler zur gradweisen
Innenraum von +40 °C bis +95 °C, mit Deckel, Innenbehälter aus CNS 18/10, Kapazität: GN 1/1-200 oder deren Unterteilung

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Länge:
64 cm
Breite:
43 cm
Höhe:
38 cm
Gewicht:
12.31 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 683,82*
€ 786,46*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 780,23*
€ 890,94*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 978,91*
€ 1.116,07*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 890,94*
€ 1.060,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 885,99*
€ 1.054,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 857,85*
€ 1.020,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 828,23*
€ 985,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 780,23*
€ 928,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.