Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO Einschweißbecken, Beckenmaße 500 x 500 x 350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO Einschweißbecken, Beckenmaße 500 x 500 x 350 mm
BLANCO Einschweißbecken, Beckenmaße 500 x 500 x 350 mm
Artikel-Nr.:
     2813-406-2569
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     2200933
EAN/GTIN:
     4048866006855
Suchbegriffe:
Einschweißbecken
blanco einschweißbecken
einschweißbecken
BLANCO Einschweißbecken, Beckenmaße 500 x 500 x 350 mm


Weitere Informationen:
Länge:
50.00 cm
Breite:
50.00 cm
Höhe:
35.00 cm
Gewicht:
5.00 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 170,10*
€ 209,25*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 170,91*
€ 209,27*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,49*
€ 226,91*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,27*
€ 249,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,34*
€ 247,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,69*
€ 238,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,11*
€ 225,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,91*
€ 203,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.