Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO Vorrats-/Abfallbehälter aus rostfreiem Edelstahl, Inhalt: 50 l, Maße: Ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO Vorrats-/Abfallbehälter aus rostfreiem Edelstahl, Inhalt: 50 l, Maße: Ø
BLANCO Vorrats-/Abfallbehälter aus rostfreiem Edelstahl, Inhalt: 50 l, Maße: Ø
Artikel-Nr.:
     2813-406-2561
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     565909
EAN/GTIN:
     4020684631075
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler

BLANCO Vorrats-/Abfallbehälter aus rostfreiem Edelstahl, Inhalt: 50 l, Maße: Ø 400 x 390 mm
(Rollen und Deckel bitte separat bestellen)

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
50 cm
Breite:
41 cm
Höhe:
43 cm
Gewicht:
8.10 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 229,21*
€ 298,15*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 262,91*
€ 341,79*
9 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 321,28*
€ 415,54*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 282,59*
€ 432,74*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,79*
€ 406,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,77*
€ 404,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,16*
€ 377,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,32*
€ 350,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,91*
€ 312,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blanco
565910
ab € 84,87*
Zubehör
Blanco
572367
ab € 103,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.