Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO 3-Schicht-Material (Edelstahl mit Aluminium-Kern) bis zum Rand für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO 3-Schicht-Material (Edelstahl mit Aluminium-Kern) bis zum Rand für
BLANCO 3-Schicht-Material (Edelstahl mit Aluminium-Kern) bis zum Rand für
Artikel-Nr.:
     2813-406-2494
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     575032
EAN/GTIN:
     4048866229391
Suchbegriffe:
Edelstahl-Wok
Edelstahl-Wok-Pfanne
Edelstahl-Wokpfanne
Eisengusswok
BLANCO 3-Schicht-Material (Edelstahl mit Aluminium-Kern) bis zum Rand für schnelle und gleichmäßige, Wärmeverteilung sowie
ergonomischem Griff, ø ca. 30 cm, induktionsgeeignet, Gewicht: 1,5 kg

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
30.00 cm
Breite:
48.00 cm
Höhe:
20.00 cm
Gewicht:
1.50 kg
Induktionsherd geeigent:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 146,65*
€ 179,50*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,70*
€ 179,53*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,63*
€ 198,30*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,53*
€ 213,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,79*
€ 212,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,32*
€ 205,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,64*
€ 199,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,70*
€ 175,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.