Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO Einschweißbecken, Auslauf links, ohne Überlaufprägung, Beckenmaße 370 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO Einschweißbecken, Auslauf links, ohne Überlaufprägung, Beckenmaße 370 x
BLANCO Einschweißbecken, Auslauf links, ohne Überlaufprägung, Beckenmaße 370 x
Artikel-Nr.:
     2813-406-2463
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     363857
EAN/GTIN:
     4020684330824
Suchbegriffe:
Einschweißbecken
blanco einschweißbecken
einschweißbecken
BLANCO Einschweißbecken, Auslauf links, ohne Überlaufprägung, Beckenmaße 370 x 340 x 150 mm


Weitere Informationen:
Länge:
37.00 cm
Breite:
34.00 cm
Höhe:
15.00 cm
Gewicht:
0.96 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 53,29*
€ 66,90*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,31*
€ 66,92*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 57,52*
€ 72,29*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,92*
€ 79,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,52*
€ 79,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,99*
€ 77,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,51*
€ 75,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.