| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-406-2447 Herst.-Nr.: 574462 EAN/GTIN: 4048866115731 |
| |
|
| | |
| BLANCO Becherspender-Einbauröhre aus CNS, für Einwegbecher, Becherspenderröhre mit Einstellmechanismus, für Bechergrößen ø 68-90 mm, Feststellschraube fixierbar, reduzierte Einbautiefe, speziell für den, horizontalen Einbau in Tischplatten, Einbaumaße: Tiefe 472 mm, Durchmesser 104 mm
Weitere Informationen: | | Länge: | 10 cm | Breite: | 10 cm | Höhe: | 47 cm | Gewicht: | 1.20 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | Frei Haus | ab € 117,43* | € 147,50* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 117,74* | € 148,65* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 141,87* | € 178,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|