Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THEKE 2-SEITIG GERADE ATLANTIS Weiß/Anthrazit Tischplatte / Gestell /


Menge:  Stück  
Produktinformationen
THEKE 2-SEITIG GERADE ATLANTIS Weiß/Anthrazit Tischplatte / Gestell /
THEKE 2-SEITIG GERADE ATLANTIS Weiß/Anthrazit Tischplatte / Gestell /
THEKE 2-SEITIG GERADE ATLANTIS Weiß/Anthrazit Tischplatte / Gestell /
Artikel-Nr.:
     2813-406-1727
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3491
EAN/GTIN:
     4044917425149
Suchbegriffe:
Empfangstheke
Empfangstresen
Thekentisch
empfangstheke
THEKE 2-SEITIG GERADE ATLANTIS Weiß/Anthrazit
Tischplatte / Gestell / Frontplatte - Tischplatte und Frontplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark - Tischplatte in weiß und Frontplatte in anthrazit - Tischplattenstärke 19 mm - Tischplatte serienmäßig mit Kabeldurchlaßdose - stabiles Stahlgestell weiß pulverbeschichtet - Edelstahlstreifen 20 mm breit

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
135.00 cm
Breite:
82.50 cm
Höhe:
105.00 cm
Gewicht:
45.50 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 322,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,57*
€ 465,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,17*
€ 452,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,66*
€ 444,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,99*
€ 434,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,28*
€ 383,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.