| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-406-145 Herst.-Nr.: 11947 EAN/GTIN: 4004133119475 |
| |
|
| | |
| Behälter Größe L zum Einhängen, passend zum Servierwagen Move 406-143. Zum Beispiel für Besteck. Volumen 13 l, aus Kunststoff, schwarz Länge x Breite x Höhe: 33 x 23 x 17,5 cm
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Länge: | 33.00 cm | Breite: | 23.00 cm | Höhe: | 17.50 cm | Gewicht: | 0.63 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,19* | € 13,89* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 10,26* | € 13,99* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 12,46* | € 17,83* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 13,17* | € 18,37* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,81* | € 19,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|