| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-406-144 Herst.-Nr.: 11946 EAN/GTIN: 4004133119468 |
| |
|
| | |
| Behälter XXL zum Einhängen, passend zum Servierwagen Move 406-143. Zum Beispiel für Abfall Volumen 42 l, aus Kunststoff, schwarz Länge x Breite x Höhe Container: 33 x 23 x 56,5 cm
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Länge: | 33.00 cm | Breite: | 23.00 cm | Höhe: | 56.50 cm | Gewicht: | 1.50 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,77* | € 26,13* | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 19,89* | € 26,25* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 25,60* | € 34,85* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 25,61* | € 34,85* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 26,57* | € 35,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|