Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO-Transportwagen Modell ARW 9x6-3, mit 3 Borden, 18/10 Edelstahl mit 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO-Transportwagen Modell ARW 9x6-3, mit 3 Borden, 18/10 Edelstahl mit 4
BLANCO-Transportwagen Modell ARW 9x6-3, mit 3 Borden, 18/10 Edelstahl mit 4
Artikel-Nr.:
     2813-406-063
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     569787
EAN/GTIN:
     4020684251662
Suchbegriffe:
Abräumwagen
Tablettwagen
abräumwagen blanco
abräumwagen

BLANCO-Transportwagen Modell ARW 9x6-3, mit 3 Borden, 18/10 Edelstahl mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
aus Edelstahl



Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
23.00 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 677,57*
€ 774,03*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 771,27*
€ 873,88*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 852,81*
€ 960,30*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 853,58*
€ 998,16*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 873,88*
€ 1.039,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 862,99*
€ 1.026,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 829,91*
€ 987,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 805,27*
€ 958,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 771,27*
€ 917,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blanco
563022
ab € 558,22*
Ähnlich
Blanco
563055
ab € 658,78*
Ähnlich
Blanco
569786
ab € 582,21*
Ähnlich
Blanco
569788
ab € 743,34*
Ähnlich
Blanco
569789
ab € 746,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.