Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KESPER Schneidunterlage aus PEVA-Kunststoff, mit Anti-Rutsch-Beschichtung,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KESPER Schneidunterlage aus PEVA-Kunststoff, mit Anti-Rutsch-Beschichtung,
KESPER Schneidunterlage aus PEVA-Kunststoff, mit Anti-Rutsch-Beschichtung,
Artikel-Nr.:
     2813-405-718
Hersteller:
     Kesper
Herst.-Nr.:
     30588
EAN/GTIN:
     4000270305887
Suchbegriffe:
Schneidematte
Schneideunterlage
Schneidmatte
Schneidunterlage

KESPER Schneidunterlage aus PEVA-Kunststoff, mit Anti-Rutsch-Beschichtung, hochflexibel, Farbe: rot
Wärmebeständig bis über 120°C
Maß: 30 x 21 x 0,2 cm

Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
30 cm
Breite:
21 cm
Höhe:
0 cm
Gewicht:
0.17 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,82*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.