Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KESPER Schneidunterlage aus PEVA Kunststoff, mit Anti-Rutsch-Beschichtung,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KESPER Schneidunterlage aus PEVA Kunststoff, mit Anti-Rutsch-Beschichtung,
KESPER Schneidunterlage aus PEVA Kunststoff, mit Anti-Rutsch-Beschichtung,
Artikel-Nr.:
     2813-405-709
Hersteller:
     Kesper
Herst.-Nr.:
     30546
EAN/GTIN:
     4000270305467
Suchbegriffe:
Schneidematte
Schneideunterlage
Schneidmatte
Schneidunterlage

KESPER Schneidunterlage aus PEVA Kunststoff, mit Anti-Rutsch-Beschichtung, hochflexibel, Farbe: grau
Wärmebeständig bis über 120°C.
Maß: 38 x 29 x 0,2 cm


Weitere Informationen:
Länge:
38 cm
Breite:
29 cm
Höhe:
0 cm
Gewicht:
0.21 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,74*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.