Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KESPER Serviertablett, rutschfest, PP-Kunststoff, Farbe: grau, Maß: 45,5 x 32 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KESPER Serviertablett, rutschfest, PP-Kunststoff, Farbe: grau, Maß: 45,5 x 32 x
KESPER Serviertablett, rutschfest, PP-Kunststoff, Farbe: grau, Maß: 45,5 x 32 x
Artikel-Nr.:
     2813-405-1896
Hersteller:
     Kesper
Herst.-Nr.:
     77207
EAN/GTIN:
     4000270772078
Suchbegriffe:
Kaffeetablett
Serviertablett
Zuckertablett
kaffeetablett
KESPER Serviertablett, rutschfest, PP-Kunststoff, Farbe: grau, Maß: 45,5 x 32 x 4,5 cm
Aus hochwertigem PP-Kunststoff.
Anti-Rutsch Noppen sorgen für einen sicheren Halt. Spülmaschinengeeignet.


Weitere Informationen:
Länge:
45.50 cm
Breite:
32.00 cm
Höhe:
4.50 cm
Gewicht:
0.70 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,34*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.