Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Melitta Ersatzglaskanne zu Look IV Selection schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Melitta Ersatzglaskanne zu Look IV Selection schwarz
Melitta Ersatzglaskanne zu Look IV Selection schwarz
Artikel-Nr.:
     2813-403-926
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     209903
EAN/GTIN:
     4006508209903
Suchbegriffe:
Glas-Kanne
Glaskanne
glaskanne
Melitta Ersatzglaskanne zu Look IV Selection schwarz

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Farbe:
schwarz
Länge:
18.70 cm
Breite:
18.70 cm
Höhe:
13.80 cm
Gewicht:
0.40 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 18,77*
€ 26,07*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,67*
€ 26,19*
€ 3,90*
ab € 21,37*
€ 29,48*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.