Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolux Premium Bratpfanne Ø 24 cm, ca. 5 cm hoch - Eurolux Premium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurolux Premium Bratpfanne Ø 24 cm, ca. 5 cm hoch - Eurolux Premium
Eurolux Premium Bratpfanne Ø 24 cm, ca. 5 cm hoch - Eurolux Premium
Artikel-Nr.:
     2813-403-8897
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     EU124-3-ES
EAN/GTIN:
     4260497840114
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
Eurolux Premium Bratpfanne Ø 24 cm, ca. 5 cm hoch
- Eurolux Premium Bratpfanne
- 24 cm Durchmesser
- 5 cm hoch
- Aus Aluminium-Guss "Made in Germany"
- PFOA freie Luxtec®-Antihaftveredelung
- 3-fach Schutz der Oberfläche vor Abnutzung
- 8-9mm starker Thermobasicboden
- Sehr gute Wärmespeicherung
- Gleichmäßige Hitzeverteilung
- Mit Edelstahlstiel
- Backofenfest bis 250°C
- Leichte Reinigung
- Geprüfte Sicherheit
- Für alle Herdarten geeignet.
- KEIN Vor-Ort Service

Sicherheits- und Warnhinweise

- Alle Pfannen, Bräter, Töpfe und Woks ausschließlich auf stabilen, hitzebeständigen und dafür vorgesehene Flächen verwenden, um Kippen und Unfälle zu vermeiden.
- Beim Erhitzen können die Griffe und die Pfannenoberflächen sehr heiß werden – es besteht Verbrennungsgefahr.
- Vor der ersten Nutzung die Pfannen/Bräter mit einem weichen Tuch und mildem Spülmittel reinigen.
- Keine spitzen oder scharfen Gegenstände verwenden, um die Antihaftbeschichtung nicht zu beschädigen.
- Reinigung nur mit weichen Schwämmen oder Tüchern und mildem Spülmittel vornehmen. Keine abrasiven Reinigungsmittel oder Stahlwolle verwenden, um die Oberflächen nicht zu beschädigen.
- Bei sichtbaren Schäden oder Verformungen nicht weiter verwenden und das Produkt austauschen, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Die Griffe (abnehmbare Griffe) müssen sicher befestigt sein, bevor das Produkt verwendet wird, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verpackungsmaterialien sicher entsorgen und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, da sie eine Erstickungsgefahr darstellen können.

Weitere Informationen:
Höhe:
0.50 cm
Durchmesser:
24.00 cm
Gewicht:
1.60 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 95,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,79*
€ 113,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,25*
€ 113,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 92,51*
€ 110,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 89,78*
€ 106,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,27*
€ 106,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,50*
€ 88,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.