Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Tellerstapelsystem Plate-Mate Wandmodell WM-21 - Material: (Säule)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Tellerstapelsystem Plate-Mate Wandmodell WM-21 - Material: (Säule)
SARO Tellerstapelsystem Plate-Mate Wandmodell WM-21 - Material: (Säule)
Artikel-Nr.:
     2813-403-8701
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     87-10167
EAN/GTIN:
     4017337066995
Suchbegriffe:
Teller-Halter
Teller-Spinne
Tellerablage
Tellerhalter
SARO Tellerstapelsystem Plate-Mate Wandmodell WM-21
- Material: (Säule) Aluminium, (Stützen) Kunststoff,
(Wandhalterung) Edelstahl
- Einfach abnehmbar
- Maximale Plattengröße: Ø 380 mm
- Für bis zu 21 angerichtete Teller, Schalen oder Platten
- Maße: H 1590 mm
- Gewicht (netto/brutto): 2,4 / 4,2 kg
- KEIN Vor-Ort Service

Sicherheits- und Warnhinweise

- Verpackungsmaterialien sicher entsorgen, um Erstickungsgefahren zu vermeiden.
- Vor der ersten Nutzung den Tellerstapler auf sichtbare Schäden prüfen. Bei Schäden nicht verwenden.
- Sicherstellen, dass der Tellerstapler auf einer stabilen und ebenen Fläche steht oder ordnungsgemäß montiert ist.
- Maximale Belastung beachten: Plattengröße und Anzahl der Teller, Schalen oder Platten gemäß den technischen Daten einhalten.
- Bewegliche Teile wie regelmäßig auf Funktion prüfen.
- Reinigung nur mit einem weichen Tuch und mildem Reinigungsmittel durchführen; keine abrasiven oder scheuernden Mittel verwenden.
- Kinder und unbefugte Personen vom Tellerstapler fernhalten, um Fehlbedienungen oder Verletzungen zu vermeiden.
- Bei sichtbaren Schäden oder Instabilität den Tellerstapler nicht verwenden und Fachpersonal kontaktieren.

Weitere Informationen:
Höhe:
159.00 cm
Gewicht:
2.40 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 212,56*
€ 257,37*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 224,06*
€ 269,77*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,37*
€ 306,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,69*
€ 305,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,82*
€ 300,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,01*
€ 292,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,56*
€ 252,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.