Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Griddleplatte Modell GPK 410 gerillt - Material: (Gehäuse) Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Griddleplatte Modell GPK 410 gerillt - Material: (Gehäuse) Edelstahl
SARO Griddleplatte Modell GPK 410 gerillt - Material: (Gehäuse) Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2813-403-8680
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     458-1036
EAN/GTIN:
     4017337070671
Suchbegriffe:
Bratplatte
Griddleplatte
Grillplatte
bratplatte
SARO Griddleplatte Modell GPK 410 gerillt
- Material: (Gehäuse) Edelstahl (Bratplatte) Keramik
- Stufenlose Temperatureinstellung
- Bratplatte gerillt, mit non-stick Keramikbeschichtung
- Keramik-Spritzschutz an drei Seiten
- Sicherheitsthermostat
- Herausnehmbarer Fettauffangbehälter
- Temperaturbereich: +50 / +300 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 3 kW
- Maße: B 400 x T 460 x H 285 mm
- Maße Bratplatte: B 390 x T 400 mm
- Gewicht (netto/brutto): 21,5 / 23 kg
- KEIN Vor-Ort Service

Sicherheits- und Warnhinweise

- Das Gerät ausschließlich auf einer stabilen, waagerechten und hitzebeständigen Fläche aufstellen.
- Sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Kinder und unbefugte Personen dürfen das Gerät nicht bedienen oder unbeaufsichtigt in der Nähe sein.
- Während des Betriebs können die Oberflächen des Geräts, insbesondere die Grillplatten und das Gehäuse, sehr heiß werden – es besteht Verbrennungsgefahr.
- Gerät niemals mit Wasserstrahl reinigen oder in Flüssigkeiten tauchen, da Kurzschluss- und Stromschlaggefahr besteht.
- Vor jeder Reinigung, Wartung oder längerer Nichtbenutzung das Gerät ausschalten, vom Stromnetz trennen und vollständig abkühlen lassen.
- Die Auffangpfanne für Saucen muss ordnungsgemäß angebracht sein und regelmäßig geleert werden, um Überlaufen und Schäden zu vermeiden.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasserhähnen oder anderen feuchten Umgebungen.
- Die Lüftungsöffnungen dürfen nicht blockiert oder abgedeckt werden, um eine Überhitzung zu vermeiden.
- Bei der ersten Inbetriebnahme kann es zu Geruchsentwicklung aufgrund der Schutzharze kommen. Das Gerät sollte 30 Minuten ohne Lebensmittel betrieben werden, bevor es verwendet wird.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für den vorgesehenen Zweck, wie das Grillen von Speisen. Jede andere Nutzung kann Schäden verursachen und die Sicherheit beeinträchtigen.
- Reparaturen dürfen ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal mit Originalersatzteilen durchgeführt werden.
- Verpackungsmaterialien sicher entsorgen und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, da sie eine Erstickungsgefahr darstellen können.
- Das Gerät nicht mit nassen Händen bedienen und keine Zeitschaltuhren oder Fernbedienungen verwenden, um es automatisch einzuschalten.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel keine Schäden aufweist und nicht mit heißen Oberflächen in Kontakt kommt.
- Das Gerät darf nicht ohne die vorgesehenen verstellbaren Füße verwendet werden, um Stabilität und Belüftung zu gewährleisten.
- Halten Sie einen Sicherheitsabstand von mindestens 10 cm zu brennbaren Materialien oder Wänden ein.
- Falls Wasser in das Gerät eingedrungen ist, muss es sofort vom Stromnetz getrennt und vollständig getrocknet werden, bevor es wieder in Betrieb genommen wird.

Weitere Informationen:
Breite:
40.00 cm
Höhe:
28.50 cm
Gewicht:
21.50 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
3
Frei Haus
ab € 439,94*
€ 546,71*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 472,08*
€ 576,81*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,71*
€ 650,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,53*
€ 620,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 518,48*
€ 616,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,73*
€ 579,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,01*
€ 550,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,94*
€ 523,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.