Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Griddleplatte Modell GPK 410 gerillt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Griddleplatte Modell GPK 410 gerillt, Ansicht vorne
SARO Griddleplatte Modell GPK 410 gerillt, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785S-458-1036
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     458-1036
EAN/GTIN:
     4017337070671
Suchbegriffe:
Bratplatte
Griddleplatte
Grillplatte
bratplatte
- Material: (Gehäuse) Edelstahl (Bratplatte) Keramik
- Stufenlose Temperatureinstellung
- Bratplatte gerillt, mit non-stick Keramikbeschichtung
- Keramik-Spritzschutz an drei Seiten
- Sicherheitsthermostat
- Herausnehmbarer Fettauffangbehälter
- Temperaturbereich: +50 / +300 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 3 kW
- Maße: B 400 x T 460 x H 285 mm
- Maße Bratplatte: B 390 x T 400 mm
- Gewicht (netto/brutto): 21,5 / 23 kg
- KEIN Vor-Ort Service
Weitere Suchbegriffe: SARO Griddleplatte Modell GPK 410 gerillt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
3
Frei Haus
ab € 439,94*
€ 546,71*
Lager 1785S
3
Frei Haus
ab € 472,08*
€ 576,81*
Preise: Lager 1785S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 576,81*
€ 686,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 565,17*
€ 672,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,83*
€ 617,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,11*
€ 589,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,08*
€ 561,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785S
Versand: Lager 1785S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.