Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Mikrowelle mit Grillfunktion Modell WD 900 U - Material: (Gehäuse):


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Mikrowelle mit Grillfunktion Modell WD 900 U - Material: (Gehäuse):
SARO Mikrowelle mit Grillfunktion Modell WD 900 U - Material: (Gehäuse):
Artikel-Nr.:
     2813-403-8514
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     288-1005
EAN/GTIN:
     4017337071685
Suchbegriffe:
Kombi-Mikrowelle
Mikrowelle mit Grill
Microwelle
Mikrowelle
SARO Mikrowelle mit Grillfunktion Modell WD 900 U
- Material: (Gehäuse): Verzinkter Stahl, silber (Innen): Edelstahl, (Drehteller): Glas
- Mit Grillfunktion, 1 kW
- 5 Mikrowellen-Leistungsstufen einstellbar, bis 1,4 kW
- Auftaufunktion
- Mit Drehteller
- Timer: 0 - 30 Minuten
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 1,4 kW
- Innenmaße: B 340 x T 363 x H 197 mm
- Außenmaße: B 483 x T 434 x H 281 mm
- Inhalt (brutto/netto): 25 / 23 Liter
- Gewicht (netto/brutto): 15 / 16 kg
- KEIN Vor-Ort Service

Sicherheits- und Warnhinweise

- Das Gerät nur auf einer stabilen, waagerechten und hitzebeständigen Oberfläche betreiben.
- Sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Kinder und unbefugte Personen während des Betriebs vom Gerät fernhalten.
- Gerät nicht mit nassen Händen bedienen oder bewegen.
- Während des Betriebs niemals die Lüftungsschlitze blockieren oder die Füße entfernen – dies kann zu Überhitzung führen.
- Es muss stets ein Mindestabstand von 10 cm zur Rückwand, 5 cm zu den Seiten und 15 cm über dem Gerät eingehalten werden.
- Die Mikrowelle darf nicht ohne Gargut betrieben werden, um Schäden zu vermeiden.
- Flüssigkeiten und Getränke vor und während des Erhitzens umrühren, um Siedeverzüge und Verbrühungsgefahr zu verhindern.
- Versiegelte Behälter, wie z. B. Fertiggerichte, müssen vor der Nutzung geöffnet oder durchlöchert werden, damit Dampf entweichen kann.
- Keine metallischen Gegenstände wie Schüsseln mit Gold- oder Silberrand oder Alufolie in der Mikrowelle verwenden – Funkenbildung und Schäden können die Folge sein.
- Beim Auftreten von Rauch die Mikrowellentür geschlossen halten, das Gerät ausschalten und den Stecker ziehen.
- Bei sichtbaren Schäden oder Fehlfunktionen den Betrieb sofort einstellen.
- Vor jeder Reinigung oder Wartung das Gerät ausschalten, vom Stromnetz trennen und vollständig abkühlen lassen.
- Reinigung nur mit einem weichen, feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel; keine chemischen oder aggressiven Substanzen verwenden.
- Reparaturen und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Menschen mit Herzschrittmachern sollten vor der Nutzung einen Arzt konsultieren, um sicherzustellen, dass das Gerät keine Störungen verursacht.
- Bei Nutzung der Grillfunktion ist Vorsicht geboten, da die Oberflächen sehr heiß werden können – Verbrennungsgefahr.
- Entfernen Sie stets Verschlüsse und Deckel von Behältern, um einen Überdruck und das Explodieren der Behälter zu vermeiden.

Weitere Informationen:
Breite:
48.30 cm
Höhe:
28.10 cm
Gewicht:
15.00 kg
Leistungsaufnahme:
1400 Watt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,98*
€ 135,45*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,26*
€ 143,66*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,45*
€ 161,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,73*
€ 159,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 132,77*
€ 158,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,63*
€ 156,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,27*
€ 155,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,98*
€ 129,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.