Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Mikrowelle mit Grillfunktion Modell WD 900 U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Mikrowelle mit Grillfunktion Modell WD 900 U, Ansicht vorne
SARO Mikrowelle mit Grillfunktion Modell WD 900 U, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-288-1005
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     288-1005
EAN/GTIN:
     4017337071685
Suchbegriffe:
Kombi-Mikrowelle
Mikrowelle mit Grill
Microwelle
Mikrowelle
- Material: (Gehäuse): Verzinkter Stahl, silber (Innen): Edelstahl
- Mit Grillfunktion
- Leistung Mikrowelle: 1,4 kW
- Leistung Grill: 1 kW
- 5 einstellbare Leistungsstufen
- Auftaufunktion
- Mit Drehteller
- Timer: 0 - 30 Minuten
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 1,4 kW
- Innenmaße: B 340 x T 363 x H 197 mm
- Außenmaße: B 483 x T 434 x H 281 mm
- Inhalt (brutto/netto): 25 / 23 Liter
- Gewicht (netto/brutto): 15 / 16 kg
- KEIN Vor-Ort Service
Weitere Suchbegriffe: Mikrowellengerät, Mikrowellenherd, Mikrowellenofen, mikrowelle, SARO Mikrowelle mit Grillfunktion Modell WD 900 U
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,98*
€ 135,45*
Lager 1785
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,26*
€ 143,66*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,66*
€ 170,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,85*
€ 169,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,45*
€ 168,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,96*
€ 166,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,26*
€ 139,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.