Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Kühltisch mit 2 Türen, Modell SNACK 2100 TN - Material: (Gehäuse und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Kühltisch mit 2 Türen, Modell SNACK 2100 TN - Material: (Gehäuse und
SARO Kühltisch mit 2 Türen, Modell SNACK 2100 TN - Material: (Gehäuse und
Artikel-Nr.:
     2813-403-8478
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     323-1800
EAN/GTIN:
     4017337068104
Suchbegriffe:
Gastronomie Vorbereitungstisch
Kühltisch
Kühlunterbau
Tiefkühltisch
SARO Kühltisch mit 2 Türen, Modell SNACK 2100 TN
- Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl; (Arbeitsfläche) Edelstahl
- 2 Türen, selbstschließend, mit praktischer Magnetdichtung
- 2 höhenverstellbare Roste und Auflageschienensets
- Herausziehbarer Kompressor für leichte Reinigung
- Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)
- Isolierung: 60 mm
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung
- Geeignet für Klimaklasse 4, 5
- Temperaturbereich: -2 / +8 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,300 kW
- Roste: 2x B 335 x T 430 mm
- Inhalt (brutto/netto): 260 / 155 Liter
- Innenmaße: B 799 x T 430 x H 564 mm
- Außenmaße: B 1360 x T 600 x H 890 - 950 mm
- 4 höhenverstellbare Füße
- Gewicht (netto/brutto): 88 / 103 kg
- Kältemittel: R600a
- Energieeffizienzklasse: B (Spektrum A+++ bis G)
bei Klimaklasse 5 -> Hochleistungsgerät!
- Vor-Ort Service

Sicherheits- und Warnhinweise

- Das Gerät ausschließlich auf einer stabilen, waagerechten Fläche aufstellen.
- Sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von brennbaren Materialien oder Wärmequellen betrieben werden.
- Kinder und unbefugte Personen dürfen das Gerät nicht bedienen oder unsachgemäß verwenden.
- Lüftungsschlitze dürfen nicht blockiert oder verdeckt werden, um Überhitzung zu vermeiden.
- Bei sichtbaren Schäden oder Fehlfunktionen den Betrieb sofort einstellen und das Gerät überprüfen lassen.
- Reinigung nur bei ausgeschaltetem und vom Netz getrenntem Gerät durchführen.
- Verwenden Sie nur Originalersatzteile und Zubehör, die für dieses Gerät zugelassen sind.
- Keine heißen Speisen oder offene Behälter mit Flüssigkeiten in das Gerät stellen, um Kondensations- und Vereisungsprobleme zu vermeiden.
- Kältemittet ist brennbar.
- Bei einer Beschädigung des Kühlkreislaufs das Gerät sofort ausschalten, von der Stromversorgung trennen und den Raum lüften. Offenes Feuer oder Funkenbildung vermeiden.
- Verwenden Sie keine mechanischen Geräte oder Werkzeuge, um den Abtauvorgang zu beschleunigen. Dies könnte den Kühlkreislauf beschädigen.
- Reparaturen und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

Weitere Informationen:
Breite:
136.00 cm
Gewicht:
88.00 kg
Energie Effizienzklasse:
B
Leistungsaufnahme:
300 Watt
Weitere Suchbegriffe: gastronomie vorbereitungstisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 891,04*
€ 1.044,18*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 946,60*
€ 1.105,56*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.044,18*
€ 1.242,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.028,44*
€ 1.223,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.028,39*
€ 1.223,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 990,64*
€ 1.178,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 951,74*
€ 1.132,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 891,04*
€ 1.060,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.