Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bonamat Entkalker Renegite 1kg-Dose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bonamat Entkalker Renegite 1kg-Dose
Bonamat Entkalker Renegite 1kg-Dose
Artikel-Nr.:
     2813-403-807
Hersteller:
     Bravilor Bonamat
Herst.-Nr.:
     7.190.102.201
EAN/GTIN:
     8713441011857
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entkalker
Entkalkungsmittel
Entkalkungstabletten
Kalkentferner

Bonamat Entkalker Renegite 1kg-Dose

Weitere Informationen:
Gewicht:
1.20 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 12,5075*
€ 17,0575*
16 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 105,82*
€ 143,96*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,0575*
€ 20,2984
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,8475*
€ 20,0485
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,5075*
€ 14,8839
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 170,575* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.