Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap COOL-LINE Abfallkühler WASTE 240 / 1 steckerfertig, statische Kühlung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordcap COOL-LINE Abfallkühler WASTE 240 / 1 steckerfertig, statische Kühlung
Nordcap COOL-LINE Abfallkühler WASTE 240 / 1 steckerfertig, statische Kühlung
Nordcap COOL-LINE Abfallkühler WASTE 240 / 1 steckerfertig, statische Kühlung
Artikel-Nr.:
     2813-403-5809
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     3084102401
EAN/GTIN:
     4063377135474
Suchbegriffe:
Abfallkühler
Konfiskatkühler
Nassmüllkühler
Restmüllkühler
Nordcap COOL-LINE Abfallkühler WASTE 240 / 1 steckerfertig, statische Kühlung


• für GN 2/1, Einschub quer
• 1 x Tür, Doppelglas, gehärtete Scheibe, Schnappverschluss, Griff, Türanschlag rechts, nicht wechselbar
• Incoloy CNS-Heizwiderstände (über Konvektorenelement gekapselt), Entfeuchtungsventil für den Garraum
• beleuchteter Hygiene-Garraum mit Luftleitsystem „Flow Channel“, abgerundeter Boden
• elektromechanische Steuerung
• Kontrollleuchte, Zeitschaltuhr, Dauerbetriebs-Funktion, Signalton nach Beendigung der Heizphase, Hauptschalter / Garfunktionsschalter (Konvektionsgarzyklus ohne Befeuchtung), 5 Feuchtigkeitsniveaus (Konvektionsgarzyklus mit Befeuchtung), Schnellabkühlung, digitale Temperaturanzeige (in der Bedienblende)
• trockenes Garen, Zeiteinstellung (bis 120 Minuten)
• CNS-Rosthalterungen mit integriertem Diffusor zur Reinigung werkzeugfrei entnehmbar, Schutzgitter zur Reinigung entnehmbar

. LängexBreitexHöhe: 890 mm x 1215 mm x 970 mm. Innenabmessung: 590 x 760 x 680mm. Bruttoinhalt: L. Anschlusswert: 24,50 kW . Bruttogewicht: 174kg. Nettogewicht: 147kg. Serienzubehör: . LängexBreitexHöhe: 1215 mm x 970 mm x mm. Bruttoinhalt: L. Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 24,50 kW . Anschlusswert: 400 . Bruttogewicht: 147kg. Nettogewicht: kg. Serienzubehör:

Weitere Informationen:
Länge:
90.00 cm
Breite:
108.00 cm
Höhe:
125.30 cm
Gewicht:
120.00 kg
Weitere Suchbegriffe: abfallkühler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.087,81*
€ 2.337,79*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.387,18*
€ 2.644,70*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.644,70*
€ 3.147,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.616,75*
€ 3.113,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.493,51*
€ 2.967,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.430,05*
€ 2.891,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.387,18*
€ 2.840,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.