Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordcap Frischwarentheke ENIXE EN100-U 2500 M2 steckerfertig, Umluftkühlung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordcap Frischwarentheke ENIXE EN100-U 2500 M2 steckerfertig, Umluftkühlung
Nordcap Frischwarentheke ENIXE EN100-U 2500 M2 steckerfertig, Umluftkühlung
Nordcap Frischwarentheke ENIXE EN100-U 2500 M2 steckerfertig, Umluftkühlung
Nordcap Frischwarentheke ENIXE EN100-U 2500 M2 steckerfertig, Umluftkühlung
Artikel-Nr.:
     2813-403-3706
Hersteller:
     NordCap
Herst.-Nr.:
     489100131
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frischwaren-Theke
Frischwarentheke
Kühl-Vitrine
Kühltheke
Nordcap Frischwarentheke ENIXE EN100-U 2500 M2 steckerfertig, Umluftkühlung
Hinweis:

• Isolierglasaufbau, schräg, Front offen
• hitzebeständig
• Heizplatte und Wärmebrücke je Ausstellfläche
• elektronische Steuerung
• inkl. 7 Programmen

Hinweis:. LängexBreitexHöhe: 1200 mm x 662 mm x 1410 mm. Bruttoinhalt: L. Anschlusswert: 2,88 kW .Temperaturbereich: 65 °C bei 25 °C UT und 60 % RF . Bruttogewicht: kg. Nettogewicht: kg. Serienzubehör: 2 x Glas-Zwischenbord, schwarz, höhenverstellbar;4 x Füße, justierbar;4 x Rollen;Preisschiene, je Regalboden. LängexBreitexHöhe: 662 mm x 1410 mm x mm. Bruttoinhalt: L. Kälteleistung und Verdampferthemperatur: 2,88 kW . Anschlusswert: 230 . Bruttogewicht: kg. Nettogewicht: 2 x Glas-Zwischenbord, schwarz, höhenverstellbar;4 x Füße, justierbar;4 x Rollen;Preisschiene, je Regalbodenkg. Serienzubehör: 48400740001;48400740003;48400740004

Weitere Informationen:
Gewicht:
350.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.626,11*
€ 5.044,19*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.920,82*
€ 6.280,74*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.044,19*
€ 6.002,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.885,01*
€ 5.813,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.841,41*
€ 5.761,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.709,41*
€ 5.604,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.631,78*
€ 5.511,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.626,11*
€ 5.505,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.