Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Regalwagen Modell RW1118 Made in Germany - Standardausführung GN 1/1 -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Regalwagen Modell RW1118 Made in Germany - Standardausführung GN 1/1 -
SARO Regalwagen Modell RW1118 Made in Germany - Standardausführung GN 1/1 -
Artikel-Nr.:
     2813-403-2603
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     487-1040
EAN/GTIN:
     4017337059577
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
GN-Abräumwagen
GN-Regalwagen
Gastronorm-Regalwagen
Frosterwagen

SARO Regalwagen Modell RW1118 Made in Germany - Standardausführung GN 1/1 - Behältergrößen - GN 1/1, 1/2, 2/8, 2/3, 1/3 - Material:
Edelstahl Rostfrei 1.4301 - Verschweißt - Verzinkte Rollen, 2 mit Totalfeststellern (125 mm Raddurchmesser) - Auflagen: 18, Abstand: 73 mm - Tragfähigkeit: 180 kg - Abm.: B 460 x T 613 x H 1645 mm - Gewicht: 17 kg

Weitere Informationen:
Länge:
61 cm
Breite:
46 cm
Höhe:
165 cm
Gewicht:
17.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
unbekannt
Frei Haus
ab € 314,28*
€ 379,38*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 323,26*
€ 389,60*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,38*
€ 451,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,95*
€ 440,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,77*
€ 407,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,54*
€ 390,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,28*
€ 373,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.