Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Abfallbehälter auf Räder Modell ME 90 - Edelstahl-Abfallbehälter auf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Abfallbehälter auf Räder Modell ME 90 - Edelstahl-Abfallbehälter auf
SARO Abfallbehälter auf Räder Modell ME 90 - Edelstahl-Abfallbehälter auf
SARO Abfallbehälter auf Räder Modell ME 90 - Edelstahl-Abfallbehälter auf
Artikel-Nr.:
     2813-403-2560
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     399-2080
EAN/GTIN:
     4017337057979
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler

SARO Abfallbehälter auf Räder Modell ME 90 - Edelstahl-Abfallbehälter auf Rädern ohne Pedal. - Abnehmbare Deckel - Material: Edelstahl 201
201 - Deckel + Behälter haben eine Edelstahldicke von 0,8mm - 4 Räder mit eine Durchmesser von 75mm - Inklusive Seitengriffen - Abm.: B 450 x T 450 x H 700 mm - Gewicht: 9 kg

Weitere Informationen:
Länge:
45 cm
Breite:
45 cm
Höhe:
70 cm
Durchmesser:
45 cm
Gewicht:
8.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,38*
€ 141,43*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,71*
€ 149,90*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,43*
€ 168,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,08*
€ 166,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,49*
€ 162,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,94*
€ 158,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,38*
€ 126,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.