|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2813-403-2513 Herst.-Nr.: 484-1070 EAN/GTIN: 4017337058204 |
|
|
|  |  |
 | SARO Thermo Connect Sensor Modell 4773 - Sensor überträgt die gemessenen Temperaturen und Luftfeuchtigkeit, auf Smartphone oder PC - 868 MHz Sensorreichweite 150 m - Sensor zusätzlich zum Connect-Kit erhältlich - Temperatur und Feuchtigkeit -50+110°C; 20-99% - Mesgenauigkeit:+/-1°C und +/-5% - Batterie: 2 AAA 1,5V ( nicht enthalten) - Abm.: B 165 x T 150 x H 50 mm - Verp.Maß: B 145 x T 68 x H 65 mm
Weitere Informationen:  |  | Länge: | 15.00 cm | Breite: | 16.50 cm | Höhe: | 5.00 cm | Gewicht: | 0.05 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 2813 | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 87,99* | € 109,58* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 95,51* | € 118,44* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 111,44* | € 137,71* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2813 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2813 |  | Versand: Lager 2813 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|