Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Thermo Connect Sensor, Modell 4773


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Thermo Connect Sensor, Modell 4773, Ansicht vorne
SARO Thermo Connect Sensor, Modell 4773, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     1785-484-1070
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     484-1070
EAN/GTIN:
     4017337058204
Suchbegriffe:
SARO Thermo Connect Sensor
Modell 4773
- Sensor überträgt die gemessenen Temperaturen und Luftfeuchtigkeit, auf Smartphone oder PC
- 868 MHz Sensorreichweite 150 m
- Sensor zusätzlich zum Connect-Kit erhältlich
- Temperatur und Feuchtigkeit -50+110°C; 20-99%
- Mesgenauigkeit:+/-1°C und +/-5%
- Batterie: 2 AAA 1,5V ( nicht enthalten)
- Abm.: B 165 x T 150 x H 50 mm
- Verp.Maß: B 145 x T 68 x H 65 mm
- KEIN Vor-Ort Service
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
3
€ 4,95*
ab € 87,99*
€ 109,58*
Lager 1785
3
Frei Haus
ab € 95,51*
€ 118,44*
14 Tage
23
Frei Haus
ab € 111,44*
€ 137,71*
Preise: Lager 1785
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,44*
€ 140,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,97*
€ 140,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,93*
€ 135,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,21*
€ 132,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,51*
€ 113,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1785
Versand: Lager 1785
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1785
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.