Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Melitta Glaskanne mit 2,2 l Passend zu den Kaffemaschienen: Melitta 191 M,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Melitta Glaskanne mit 2,2 l Passend zu den Kaffemaschienen: Melitta 191 M,
Melitta Glaskanne mit 2,2 l Passend zu den Kaffemaschienen: Melitta 191 M,
Artikel-Nr.:
     2813-403-251
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     16208
EAN/GTIN:
     4024472162086
Suchbegriffe:
Glas-Kanne
Glaskanne
glas-kanne melitta
glas kanne

Melitta Glaskanne mit 2,2 l
Passend zu den Kaffemaschienen:
Melitta 191 M, Melitta 191 A, Melitta 192 A1, Melitta 192 A2,
Melitta 193 W, Melitta 197 W.

Weitere Informationen:
Gewicht:
0.70 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 28,68*
€ 38,63*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,75*
€ 38,73*
Frei Haus
ab € 29,26*
€ 39,32*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Melitta
KAGM180
ab € 19,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.